Accu-boorschroefmachine BS 12-A
Accu boor-/schroefmachine BS 12-A
ACCU-BOORSCHROEFMACH-BS 12-A -BODY-DOOS
Art.-nr. 5700130000
EAN 4062856952731
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Continue bewaking van de batterijcapaciteit via de oplaadniveau-indicator op het accupack
- Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de overbrenging met twee toerentallen, en de boorkop
- Overbelastingsbeveiliging voorkomt schade aan de motor en het accupack
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-400 / 0-1300 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 30 / 15 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-10 mm |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Maximale schroefdiameter | 7 mm |
Lengte | 169 mm |
Hoogte | 178 mm |
Machinegewicht met accu | 0,95 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!