Diamantslijpschijf, gebogen snede
Diamantslijpschijf, gebogen snede, gesegmenteerd
SCH-DIA-CURVE-BO22,23-D125MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Speciaal T-segment om de drager te beschermen
- Geoptimaliseerde bindmatrix voor schoon en snel zagen
- Ideaal voor het bewerken van graniet, natuursteen en kunststeen
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen of een wetsteen te gebruiken
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
Speciaal ontworpen voor harde materialen/natuursteen, zoals graniet, marmer, kunststeen enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Segmenthoogte | 6,5 mm |
Segmentdikte | 3,8 mm |
Aantal segmenten | 10 st |
Segmentverbinding | Gesinterd |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!