Diamantslijpschijf bouw gesegmenteerd
Diamantslijpschijf bouw gesegmenteerd
SCH-DIA-BOUWPLAATS-BO22,2-D125MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer voordelig
De slijpschijf voor bouwplaatsen heeft een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. De segmenthoogte van 10 mm garandeert een lange standtijd.
Verbeterde slijpeigenschappen
De waaiersegmenten zorgen voor een betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
- Met name geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, licht gewapend beton, Poroton, bakstenen, betonnen buizen, samengestelde klinkers, zachte klinkers, abrasief beton, kalkzandsteen
- Voor droog en nat slijpen
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Segmenthoogte | 10 mm |
Segmentdikte | 2,2 mm |
Aantal segmenten | 10 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!