Gecombineerd Longlife & Speed RS Plus diamantfreesschijf
Diamantslijpschijf, LS RS Plus Combi voor MSF
SCH-DIA-LS-RSP-COMBI-MSF-ST24-D125MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot wel 50% tijdbesparing
Dankzij de speciale opstelling en geometrie van de naast elkaar geplaatste diamantschijven kan in één proces worden gesneden en gefreesd.
Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met bijzonder schurende materialen
Speciale beschermende segmenten
Minder stof en vuil
Gelijktijdig snijden en frezen zorgt ervoor dat tijdens het werken met de muurfreesmachine stof of vuil uit de gehele sleuf worden gezogen.
Ideaal voor lege buizen van 20 of 25 mm
De iets te kleine afmetingen maken het mogelijk de lege buis in een zekere mate (zonder extra montagemateriaal) vast te klemmen, wat het werk verder vergemakkelijkt.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
Zandkalksteen, gasbeton, puimsteen, betonproducten, beton, beton (licht gewapend), ideaal voor holle stenen (Poroton enz.). In het geval van bijzonder harde materialen produceert u de maximale werkdiepte in twee stappen.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Zaagbreedte | 24 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Segmenthoogte | 12 mm |
Segmentdikte | 2,2 mm |
Aantal segmenten | 36 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!