Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels
Diamantslijpschijf Speed voor tegels
SCH-DIA-SP-NAT-TEGELS-BO30/25,4-D230
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer fijne, zuivere snede
Dankzij de combinatie van fijnkorrelige diamanten in een speciale zetting op de segmenten.
Verbeterde snijkenmerken
Speciaal gevormde uitzetsleuven die uitzetting mogelijk maken en het hoofdblad zo min mogelijk onderbreken.
Beschermt de motor tegen oververhitting
Verminderde weerstand in het materiaal dankzij het extreem dunne segment.
Minder slingerbewegingen
De schijf is tevens gestabiliseerd met systematische versterking rond de flens.
Flexibel te gebruiken op machines met een opname van 25,4 en 30 mm
Een aan de werkstukzijde ingedrukte reduceerring kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd om het bevestigingsgat te vergroten naar 30 mm.
Datasheets(X)
Speciaal ontwikkeld voor het zagen van tegels, aardewerk en vergelijkbare materialen.
Voor nat zaagwerk op stationaire machines en tafelzaagmachines.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 230 mm |
Asgat | 30 mm |
Binnendiameter reduceerring | 25.4 mm |
Segmenthoogte | 9 mm |
Segmentdikte | 1.4 mm |
Segmentverbinding | Gesinterd |
Maximaal toerental | 6600 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |