Schuurpapierschijf, droog, Arizona® Perfect
Schuurpapierschijf, Arizona Perfect
SCHUURSCHIJF-KLIT-P180-D150MM
ARIZONA PERFECT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 20 % grotere materiaalafname en een meer dan 90 % langere standtijd
Korte schuurtijd en efficiënt werk
- Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven
Datasheets(X)
Korrel P40–P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100–P600
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Vorm | Schijf |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Korrel | 180 |
Gatenpatroon | Geen perforaties |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |