Droogschuurpapierstrip voor auto’s Arizona® Perfect
Schuurpapierstrook, Arizona Perfect
SCHUURPAP-KLIT-14GATS-P80-70X420MM
Art.-nr. 5506157008
EAN 4045989444830
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd
- Korte schuurtijd en efficiënt werk
Datasheets(X)
Korrel P40–P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100–P600
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Vorm | Strip |
Breedte x lengte | 70 mm x 420 mm |
Gatenpatroon | 14-gaten |
Korrel | 80 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |
| Materiaal drager | P40-100, D-papier P120-240, C-papier P280-600, B-papier |
| Binding | Volledige kunsthars |
| Bekleding | P40-180, stearaatcoating P220-600, speciale coating die verstopping voorkomt |
| Schurend materiaal | P40-80, keramische schuurkorrel P100-600, aluminiumoxide |
| Spreiding | Open verstrooiing |
| Kleur | Zandgeel |
| Beschikbare korrel | P40-600 |
| Vormen | Schijven, strips en rollen |