Diamant-droogboor Premium 1 1/4 inch
DIAMANTBOOR-DROOG-1 1/4ZO-L330-D42MM
ZEBRA
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer kosteneffectief
Deze nieuwe diamantzetting zorgt voor een optimale boorsnelheid en standtijd met tegelijkertijd een breed toepassingsbereik -> Eén boor voor veel verschillende bouwmaterialen.
Snel en gemakkelijk tappen
Tappen met dit product is gemakkelijk vergeleken met soortgelijke producten van de concurrentie. Universeel boorhulpmiddel voor alle doorsneden, met een werklengte van 330 mm. Zeer gemakkelijk te verwijderen.
Minder weerstand in het materiaal
De circa 10% smallere segmenten in vergelijking met concurrerende producten voorkomen onnodige wrijvingsverliezen. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.
Viscoplastische doch hoogvaste segmentverbinding
Het speciale fusielasproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico op afbreken van de diamantsegmenten vanaf de boor (in tegenstelling tot andere processen) — zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.
68 en 82 mm Ø voor schakel- en lasdozen
Tegels, metselwerk, kalkzandsteen, poreus beton, gasbeton, betonblokken, dekvloeren, mortel, pleisterwerk.
Zie voor meer toepassingen de toepassingentabel.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 42 mm |
Werklengte | 330 mm |
Lengte | 404 mm |
Segmenthoogte | 9 mm |
Segmentdikte | 3 mm |
Aantal segmenten | 3 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!