Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch
Boorkr. v. nat boren, diam., Longl.&Speed 1/2 in.
DIAMANTBOOR-LS-1/2ZO-AL200-D14MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge boorsnelheid
Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van andere boorkronen voor nat boren, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologie
biedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.
Extreem lange levensduur
Zeer hoge segmenten die vergeleken met producten van de concurrentie twee tot drie keer zo lang meegaan.
Viscoplastische doch hoogvaste segmentverbinding
Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.
Eén enkele diamantboor voor bijna alle bouwmaterialen
Dit betekent dat de gebruiker vrijwel altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.
Minder weerstand in het materiaal
De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.
Wapening mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!
Afwijkende boordiameters en- dieptes op aanvraag leverbaar, informeer bij uw desbetreffende vertegenwoordiger
Datasheets(X)
Toepassingsgebieden
≥ Oud beton, beton, vers beton , gewapend beton ( ≥ 25 mm), kalkzandsteen, baksteen, graniet — zacht/hard, Poroton — zacht/hard, aaneengekoppelde tegels, asfalt, cement, pleisterwerk, dekvloeren
(raadpleeg het toepassingsoverzicht voor diamantboorkronen voor nat boren voor meer toepassingen)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid in beton (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid in gewapend beton (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Aansluitingsschroefdraad | BUD 1/2 inch |
Diameter (Ø) | 14 mm |
Werklengte | 200 mm |
Lengte | 255 mm |
Segmenthoogte | 9 mm |
Segmentdikte | 2,2 mm |
Aantal segmenten | 1 st |
Uitvoering | Ring |
Segmentverbinding | HFI |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!