Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meerfasenboor, DIN 8376 RN medium, 180°

Meerfasenboor HSS DIN 8376 medium 180°
MEERFASENBOOR-DIN8376-M-180G-HSS-D11,0MM

Art.-nr. 5443810806
EAN 4062856088263

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meerfasenboor, DIN 8376 RN medium, 180°

Art.-nr. 5443810806
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
Met cilindrische schacht voor de productie van doorlopende gaten volgens ISO 273, terwijl tegelijkertijd verzinkboren (180°) in vorm H, J, H3, J3 en K3 worden geproduceerd volgens DIN 74 deel 2. De slijpsnelheid is afhankelijk van de grote diameter, de voortbeweging van de kleine.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

851

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof

Geschikt voor schroef

M10

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Stoomontlaten

Punthoek

118 graden

Zoekergatdiameter (d1)

11 mm

Diameter verzinkboor (d2)

18 mm

Lengte (l1)

191 mm

Spaangroeflengte (l2)

130 mm

Zoekergatlengte (l3)

23 mm

Verzinkhoek

180 graden

Schachtvorm

Cilindrisch

Schachtdiameter

18 mm

Aantal tanden

2 st

Koelmiddeltoevoer

Extern

Tolerantie van de snijranddiameter

h8

Tolerantie van schachtdiameter

h8

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie