Meerfasenboor, DIN 8378 RN medium, 90°
Meerfasenboor HSS DIN 8378 medium 90°
MEERFASENBOOR-DIN8378-M-90G-HSS-D2,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Productcode | 861 |
Te bewerken materiaal | Staal |
Geschikt voor schroef | M3 |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Punthoek | 118 graden |
Zoekergatdiameter (d1) | 2,5 mm |
Diameter verzinkboor (d2) | 3,4 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 39 mm |
Zoekergatlengte (l3) | 8,8 mm |
Verzinkhoek | 90 graden |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Schachtdiameter | 3,4 mm |
Aantal tanden | 2 st |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Tolerantie van de snijranddiameter | h8 |
Tolerantie van schachtdiameter | h8 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |