VHM-schachtfrees, lang, viervoudig blad
Schachtfrees SC WN-L Z4 5xD 30° type N TiAlN
SCHACHTFREES-WN-L-VHM-TN-D8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Productcode | 6087 |
Te bewerken materiaal | Staal |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Diameter (d1) | 8 mm |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 35 mm |
Totale lengte | Lang |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | Hardmateriaal-coating |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 30° |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Hoekafschuining | 0,10 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |