Winterbroek Stretch Evolution voor medewerkers Carrier
Winterbroek Stretch Evolution Carrier
WNTRBROEK-STRETCH-EVOLUTION-CARRIER-66
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bedekte knopen
- E-care weefsel (beschermt het lichaam 99% tegen elektromagnetische stralen)
- Ergonomisch gevormd kniegedeelte
- EN14404 gecertificeerde kniezakke
Datasheets(X)
Kleur | Blauw |
Maat | 66 |
Materiaal | 52% polyamide, 40% polyester, 8% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 214 g |
Materiaal voering | 100% polyesternetten |
Wasbaar op | 40°C |