Poloshirt lange mouw PPL180
Poloshirt lange mouw
POLO-LANGE MOUW-MARINE-MT 2XL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 3-knoopssluiting
- Manchetten aan de mouweinden
- Recht model met zijsplitjes
- 40°C wassen
- 180 g/m2 pique
- 50% katoen/50% polyester
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | XXL |
Materiaal | 50% katoen, 50% polyester |
Textielgewicht per m2 | 180 g |
Wasbaar op | 40°C |