Poloshirt lange mouw PPL180
Poloshirt lange mouw
POLOSHIRT-LM-PPL180-K.BLAUW-MAAT XL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 3-knoopssluiting
- Manchetten aan de mouweinden
- Recht model met zijsplitjes
- 40°C wassen
- 180 g/m2 pique
- 50% katoen/50% polyester
Datasheets(X)
Colour | Koningsblauw |
Maat | XL |
Material | 50% katoen, 50% polyester |
Textielgewicht per m2 | 180 g |
Wasbaar op | 40°C |