MULTINORM PARKA ELLISTON
Elliston Multinorm Parka
PARKA ELLISTON MUTLINORM-GEEL/BL-3XL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Rechtopstaande kraag
- Bedekte ritssluiting
- 2 zakken met klep, 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Verstelbare manchetten d.m.v. drukknopen
- Vlamvertragende reflecterende tape (50mm)
- Ruglengte 85 cm in maat L
- Kan separate voering Royston in
- Ritsvoering in de rugvoering voor aanbrengen van logo's
- Binnenzak
- Vaste vlamvertragende katoen voering
Datasheets(X)
Maat | 3XL |
Kleur | Blauw |
Normering | EN 531 |
Materiaal | 100% polyester |
Wasbaar op | 40°C |