Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Workerjeans Denim

Worker Jeans
WORKER-JEANS-31/34

Art.-nr. 5359009854
EAN 4053479464374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Jeans in worker uitvoering met kniezakken
  • 2 duimstokzakken, zowel links als rechts

  • een hamerlus van CORDURA

  • Cordura versterkt kniegedeelte, zeer slijtvast, geschikt voor kniekussens

  • Dubbele achterzak waarvan 1 afsluitbaar

  • 100% katoen, 395 gr/m2 (14 OZ) denim
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Colour

Denimblauw

Maat

31/34

Material

Katoen

Textielgewicht per m2

395 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie