ORSY® elektrowagen

ORSY opbergrek elektrische wagen
ORSY-ELECTROTROLLEY-LEEG-ROOD

Art.-nr. 5300961558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

ORSY® elektrowagen

Art.-nr. 5300961558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het mobiele ORSY®-systeem voor professionele elektrische werkzaamheden direct aan het voertuig.
  • Mobiele toepassingen

  • Overzichtelijk

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Individuele uitrusting mogelijk
Opmerking

Onze locatieservice:


  • Professioneel advies

  • Individuele planning

  • Installatie, vullen, etikettering van de elektrische wagen

  • Regelmatige planning + verzorging

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Kleur

Rood

Breedte

680 mm

Diepte

430 mm

Hoogte

1555 mm

Oppervlakte

Gelakt

Materiaal

Staal/aluminium

Productgewicht (per stuk)

55000 g

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie