Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staalkabel met lus

Staalkabeluiteinde, geperste lus
OPHANGKBL-LOOP-L3M

Art.-nr. 5255000573
EAN 4056807729039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een vereenvoudigde installatie en kalibratie. Geen voorbereiding nodig
  • Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm

  • Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind

  • Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd

Cradle to Cradle®-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, afspansystemen, zonnepanelen/fotovoltaïsche systemen.

Lengte kabeleinden (L)

3000 mm

Toelaatbare belasting

0,6 kN

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

27,600 g

Kabeldiameter

2 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabelhouder

OPHANGSYS-KABEL-HDR-(1,5-2-2,5MM)

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
x 30 st