Staalkabel met lus
Staalkabeluiteinde, geperste lus
OPHANGKBL-LOOP-L1M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm
- Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind
- Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
Datasheets(X)
Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, afspansystemen, zonnepanelen/fotovoltaïsche systemen.
Lengte kabeleinden (L) | 1000 mm |
Toelaatbare belasting | 0.6 kN |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 2,600 g |
Kabeldiameter | 2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!