Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® robuuste pijpbeugel, thermisch verzinkt

Leidingbeugel TIPP robust HDG
PIPCLMP-ROBUST-M10/12-(156-162MM)-HDG

Art.-nr. 5254210162
EAN 4062856528639

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIPP® robuuste pijpbeugel, thermisch verzinkt

Art.-nr. 5254210162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de
buis

  • De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de
    buis

  • Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name voor montage boven het hoofd

  • Schroef is met een kunststof borgring beveiligd tegen uitvallen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor maximale draagkracht in sanitairinstallaties, bij de bouw van verwarmingssystemen, bij de bouw van fabrieken en bij de bouw van pijpleidingen, vooral in buitengebieden of in industriële hallen.

Min./max. klembereik (ØD)

156-162 mm

Toelaatbare belasting

3 kN

Aansluitingsschroefdraad (G)

M10 x M12

Metaalbandbreedte (BM)

30 mm

Dikte metalen riem (tM)

3,0 mm

Materiaal

Staal

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 100 °C

Gewicht

524 g

Lengte (L)

216 mm

UV-bestendig

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Resistent tegen

Alcohol, Alcoholoplossingen, Ozon, Verdunde anorganische zuren en logen

Chloorvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie