Kogelkraan bi.draad/bu.draad
Kogelkraan bi.draad/bu.draad met slot
KGLVNTL-IG/IG-SI-A4-1ZO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad | 1 inch |
Afvoerschroefdraad | 1 inch |
Lengte | 76 mm |
Max. bedrijfsdruk | 1000 psi |
Productgewicht (per stuk) | 1,027 kg |
Materiaal | RVS A4 |
Kleur hendel | Rood |
Oppervlakte | Blank |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 180 °C |
Max. bedrijfstemperatuur | 180 °C |