aanlasscharnier
Aanlasscharnier met drie bladen
LASSHAN-3VLGS-A2-L120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 120 mm |
Lengte 2 | 27 mm |
Lengte 3 | 55 mm |
Breedte | 19 mm |
Diameter | 14.5 mm |
Dikte | 14.5 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Stiftdiameter | 10 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal ring | RVS A2 |
Materiaal behuizing | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak schijf | Blank |
Oppervlak behuizing | BLK |
Productgewicht (per stuk) | 0.154 kg |