Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

aanlasscharnier

Aanlasscharnier met twee bladen en losse pen
LASSHAN-A2-2VLGS-(STI-LOS)-L80MM

Art.-nr. 5176053236
EAN 4056807170206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met bladen en losse pen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

80 mm

Lengte 2

37 mm

Breedte

15 mm

Diameter

12 mm

Dikte

12 mm

Materiaaldikte

2 mm

Vleugellengte

37 mm

Stiftdiameter

8 mm

Materiaal

RVS A2

Materiaal huls

RVS A2

Materiaal ring

RVS A2

Materiaal behuizing

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak schijf

Blank

Oppervlak behuizing

BLK

DIN

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

1.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie