Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bevestigingsplaat

Spansluiting roestvast staal A2
SPNSL-A2-52X13MM

Art.-nr. 5176053025
EAN 4056807169033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Lengte (A)

52 mm

Breedte (B)

35 mm

Haakdiameter (C)

15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie