Schroefbaar kabeleind rechtse draad RVS A4, voor zelfmontage
Schroefterminal rechtse draad
SCHROEF-TERMINAL-BI.DR-M6-RECHTS-A4-D3,4

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een veilige en betrouwbare aansluiting, zelfs zonder hydraulische druk
- Kan worden verwerkt met alle beschikbare soorten kabel (1X19, 7X7, 7X19)
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Conform WN 5176 046
Datasheets(X)
![]() | |
Material | RVS A4 |
Surface | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Klemdiameter (d2) | 12 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Geschikt voor draaddiameter | 3.4 mm |
Binnendraadlengte (l2) | 35 mm |
Binnendraad lengte 2 (l3) | 40 mm |
Productgewicht (per stuk) | 57.432 g |
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Internal diameter (d3) | 4.4 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Lengte van terminal | 80 mm |
Schroefdraaddiameter | 6 mm |
Overig standaard | WN 5176-046 |