Staaldraadkruisklem RVS A4
Roestvast staal A4 kruisklem
KABEL-DRAADKLEM-KRUIS-A4-D3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het vastzetten van staalkabels
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | WN 5176-035 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor draaddiameter (d) | 3 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Hoogte (h1) | 19 mm |
Breedte sleuf | 3,5 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |