Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

Draad/walsterminal A4 rechtse draad
PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D5

Art.-nr. 5176027005
EAN 4052712069550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

Art.-nr. 5176027005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Krimpbouten worden samen met staalkabels gekrompen voor een visueel aantrekkelijk kabeluiteinde

  • De hydraulische krimptang B12 met geschikte persinzetstuk is geschikt voor smeedbouten M4 t/m M12 voor staalkabels

  • Het wordt aanbevolen om de krimpbouten M16 t/m M20 voor staalkabels in een stationaire pers te verwerken

  • Geschikt voor maritieme toepassingen
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tuinieren en landschapsarchitectuur, scheepsbouw en relingbouw

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Buitendiameter draaddeel (d2)

9 mm

Lengte (l1)

130 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

63 mm

Lengte draadhuls (l3)

52 mm

Geschikt voor draaddiameter

5 mm

Overig standaard

WN 5176-027

Productgewicht (per stuk)

65,000 g

Draadtype

Metrisch draad

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12