Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ronde stalen ketting, lange schakel

DIN 5685/DIN 763 rvs A4 lange schakel
KETTING-DIN5685-1-G-LANG-A4-D2

Art.-nr. 5176020002
EAN 4050641658166

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nominale diameter 2 mm en 3 mm


Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 5685 deel 1, vorm G



Nominale diameter 4 mm en groter


Ketting van A4 roestvast staal conform DIN 763

Opmerking

Universele ketting


bijv. voor het afsluiten van gebieden of het vastzetten van onderdelen tegen verlies



Deze kettingen mogen niet worden gebruikt als hijs- en hefapparatuur of onderdelen daarvan binnen de voorwaarden van DIN 15003 in verband met kranen of hefapparatuur. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van deze kettingen voor de statische ophanging van lasten, bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte (d1)

2 mm

Buitenbreedte (b1)

7,6 mm

Binnenbreedte (b2)

3,5 mm

Lengte van koppeling (binnen) (t1)

22 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

DIN

763

Toelaatbare belasting

0,2 kN

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie