Aanlasoog
Ringoog met enkele opgelaste voet met veer
AANLASOOG-SINGLE-Z-D38
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lasbaar ringblok met afzonderlijke lasvoet voor sjorlasten
- Veiligheidsfactor 2
- Ringnok 100% getest op haarscheuren
- Gelakt in RAL 9005 ( Gitzwart )
Alleen geschikt voor sjorren, niet voor het hijsen van lasten en/of personen. Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.
Standaardnormen voor het kiezen en bevestigen van het aanlasoog: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Datasheets(X)
![]() | |
Toegestane trekkracht recht | 3000 daN |
Ringdikte (s1) | 14 mm |
Ringhoogte (b2) | 16 mm |
Dikte (b3) | 31 mm |
Binnendiameter (d1) | 38 mm |
Corpushoogte (h2) | 25 mm |
Lengte (l1) | 79 mm |
Breedte (b1) | 66 mm |
Lasnaaddikte (HV+∆a) | HV 5+3 |
Productgewicht (per stuk) | 400,000 g |