Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
ISO 7093-1 staal 300 HV zinklamel
SLUITRING-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.
Corrosiebestendigheid voor ZFSH:
- Diameter ≥ M6 - 480 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform ISO9227 NSS
Hardheidsklasse 300 HV geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 10.9
De naam ZFSHL heeft de volgende betekenis:
Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
DIN 9021 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1.
Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |