Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium

ISO 15981 platkop aluminium/aluminium
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(6,0-8,0)-4,8X12

Art.-nr. 514584812
EAN 4046777048704

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium

Art.-nr. 514584812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)

  • Huls: Aluminium blank

  • Trekpen: Aluminium blank
Opmerking

De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15981 moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 12 mm

Min./max. klembereik

6,0-8,0 mm

Kopdiameter (dk)

10,1 mm

Kophoogte (k1)

2,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

4,9-5,0 mm

Afschuifbreukbelasting

1160 N

Trekbreukbelasting

1420 N

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Aluminium

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Boorgatdiameter

4,9 mm

Normering

ISO 15981

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Diameter opspandoorn (dm)

3,05 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.