Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15981, bolkop, aluminium/aluminium
ISO 15981 platkop aluminium/aluminium
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(3,5-5,0)-3,2X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)
- Huls: Aluminium blank
- Trekpen: Aluminium blank
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15981 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Min./max. klembereik | 3,5-5,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,7 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,3-3,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 500 N |
Trekbreukbelasting | 670 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,1 mm |