Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15977, platbolkop, aluminium/staal
ISO 15977-L platkop aluminium/verzinkt staal
BLKNGL-ISO15977-L-AL/ST-(1,5-3,5)-3,2X6
Art.-nr. 51415326
EAN 4053479441023
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gestandaardiseerd "ISO-product" met gestandaardiseerde testcriteria (zie EN ISO 14589)
- Huls: Aluminium AlMg 2,5
- Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in 15977-L moeten in acht worden genomen.
Trek- en afschuifkrachten conform ISO 15977 klasse L
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./max. klembereik | 1,5-3,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,7 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 3,3-3,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 500 N |
Trekbreukbelasting | 700 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Normering | ISO 15977 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,0 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!