Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop A4 rvs/A4 rvs
BLKNGL-PL-A4/A4-(2,5-4,5)-4,0X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaard klinkbereik
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,0 x 8,0 mm |
Min./max. klembereik | 2,5-4,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 2800 N |
Trekbreukbelasting | 3800 N |
Materiaal huls | RVS A4 |
Materiaal opspandoorn | RVS A4 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,45 mm |