Verende sluitpen met drukpen
Verende sluitpen, drukpen POM, staal
DRUKSTUK-M.PEN-5.8/POM-M4X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Verende sluitpennen worden gebruikt als vergrendelingsmechanismen en als borg- en hefpennen.
![]() | |
Materiaal huls | Staal |
Sterkteklasse | 5.8 |
Materiaal bout | Polyoxymethyleen |
Materiaal veer | Verenstaal |
Finition | Gebronsd |
RoHS-kompatibel | Ja |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 15 mm |
Boutdiameter (d2) | 1.5 mm |
Bouthoogte (h1) | 1.5 mm |
Interne aandrijving (s) | HS1.3 |
Veerkracht start (F1) | 5 N |
Veerkracht einde (F2) | 16 N |
Ausführung | Standaard |
Product weight (per item) | 7.808 g |