Cilindrische pen gehard ISO 8734-staalplaat, gehard type A, tolerantieklasse m6
DIN 8734, staal, blank, type A, tol.klasse m6
PEN-CIL-ISO8734-A-M6-2X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8734 vervangt DIN 6325
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 2 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Type A, volledig gehard |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |