Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plafondhaken, sterk gebogen

Staal verzinkt houtschroefdraad sterk gebogen
KRULHAAK-(A2K)-8,9X120

Art.-nr. 5067004021
EAN 4061975693464
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plafondhaken, sterk gebogen

Art.-nr. 5067004021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d1)

8,9 mm

Lengte (l1)

120 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

45 mm

Schachtdiameter

8,9 mm

Breedte van opening (w)

22 mm

Max. draagvermogen

125 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie