Plafondhaken, sterk gebogen
Staal verzinkt houtschroefdraad sterk gebogen
KRULHAAK-(A2K)-8,2X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 8,2 mm |
Lengte (l1) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 40 mm |
Schachtdiameter | 8,2 mm |
Breedte van opening (w) | 22 mm |
Max. draagvermogen | 100 kg |