Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 976-1 staal 8.8 verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8-(A2K)-M20X2000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.
Staal 8.8 — verkeersgeel RAL 1023
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 2000 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgeel RAL 1023 |
Voldoet aan RoHS | Ja |