Ring ISO 7090 staal 200 HV blank
ISO 7090 staal, 200 HV blank
SLUITRING-ISO7090-200HV-5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M5 |
Binnendiameter (d1) | 5.3 mm |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Dikte (h1) | 1 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |