Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver
ISO 7089 staal 300 HV zinklamel zilver
SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZFSH)-14
Art.-nr. 464140714
EAN 4054458178121
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten op bouwniveau gelden voor voertuigen.
Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
* Richtlijn: geen corrosie van basismateriaal in onderdelen zonder schroefdraad in een zoutsproeitest conform ISO9227 NSS
De naam ZFSH heeft de volgende betekenis:
Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M14 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 15 mm |
Buitendiameter (d2) | 28 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Borgfunctie | Schroefborging |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |