Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
Draadtap, HSS, vorm D
HANDTAP-TIMESERT-BLND/DOORL-HSSG-M16X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handtap voor het maken van de inwendige schroefdraad voor W.Tec® Insert Coil spiraalvormige inzetstukken.
Datasheets(X)
- Geschikt voor blinde gaten en doorgaande gaten
- Voor machineverwerking en handmatige verwerking
Materiaal | HSS-G |
Vorm | D |
Tolerantieklasse | 6H gemodificeerd |
Geschikt voor draadinzet | M16x1,5 |
Schroefdraaddiameter | 17,95 mm |
Schroefdraadlengte | 29 mm |
Diameter kerngat | 16,5 mm |
Spoedhoeklengte | 4,5 mm |
Lengte | 104 mm |
Adaptertype | Vierkante dwarsdoorsnede |
Breedte vierkant | 11,2 mm |
Schachtdiameter | 14 mm |