Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte sluitring, productklasse C, voor zeskantmoeren en -bouten DIN 126, staal verzinkt 100 HV

SLUITRING-DIN126-(A2K)-D22

Art.-nr. 460220

EAN 4046778630359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte sluitring, productklasse C, voor zeskantmoeren en -bouten DIN 126, staal verzinkt 100 HV

Art.-nr. 460220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M20

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

22 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

DIN 126

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie