Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

EN 1661 staal 10 zink-nikkel zwart
FLENSMOER-6K-EN1661-10-(ZNBHL)-M6

Art.-nr. 45376036

EAN 4053478180107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Art.-nr. 45376036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingselementen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Hoogte (h1)

6 mm

Flensdiameter (dc)

14,2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Uitvoering

Met flens

ISO

0 - Niet van toepassing

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Min./max. wrijving

0,09-0,14 µ

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie