Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
EN 1661 staal 10 zink-nikkel zwart
FLENSMOER-6K-EN1661-10-(ZNBHL)-M10
Art.-nr. 453760310
EAN 4061976213418
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1661 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Uitvoering | Met flens |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. wrijving | 0,09-0,14 µ |