Zeskantmoer
ISO 4032 staal 10, zinklamel, zilver
MOER-6K-ISO4032-10-SW21-(ZFSHL)-M14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.
Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M14 |
Hoogte (m1) | 12,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW21 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |