Stalen afstandsbout
Afstandsbout, verz. staal, FT/MT-draad
AFSTANDSBOUT-STL-I/U-SW8-A2K-M5X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraad conform DIN 13
Ondersnede schroefdraad DIN 76-B
Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Voor bevestigingen in de elektrotechniek en elektronica.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M5 |
Lengte (L) | 30 mm |
Buitendraadlengte (B) | 10 mm |
Binnendraadlengte (C) | 11 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |