Stalen afstandsbout
Afstandsbout, verz. staal, FT/MT-draad
AFSTANDSBOUT-STL-I/U-SW5,5-A2K-M3X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraad conform DIN 13
Ondersnede schroefdraad DIN 76-B
Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Voor bevestigingen in de elektrotechniek en elektronica.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Lengte (L) | 35 mm |
Buitendraadlengte (B) | 6 mm |
Binnendraadlengte (C) | 7 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 5,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |