Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stalen afstandsbout

Afstandsbout, verz. staal, FT/MT-draad
AFSTANDSBOUT-STL-I/U-SW5,5-A2K-M3X10

Art.-nr. 449843 10
EAN 4054458758613

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stalen afstandsbout

Art.-nr. 449843 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met binnen-/binnendraad
  • Schroefdraad conform DIN 13

  • Ondersnede schroefdraad DIN 76-B

  • Voldoet aan RoHS
Opmerking

REACH art. 33 (1): Artikel bevat SVHC-stof lood (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van > 0,1% gewichtsprocent

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestigingen in de elektrotechniek en elektronica.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M3

Lengte (L)

10 mm

Buitendraadlengte (B)

6 mm

Binnendraadlengte (C)

6 mm

Sleutelwijdte (SW)

5,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie